エスコ
M8x30mm [ステンレス製]丸ナット
ねじサイズ
M8×10mm
仕様
止め穴あり
エスコ品番
EA948BW-23
材質
ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
20
寸法J(mm)
1.9
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621856
EA948BW-23
オープン
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください