エスコ
M12x40mm [ステンレス製]丸ナット
ねじサイズ
M12×14mm
仕様
止め穴あり
エスコ品番
EA948BW-25
材質
ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
32
寸法J(mm)
3.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50621917
EA948BW-25
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください