エスコ
M4x 4mm ローレットナット(スチール製)
ねじ
M4
エスコ品番
EA948BW-51
材質
スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
16
寸法Lf(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50622032
EA948BW-51
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください