エスコ
M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)
ねじ
M4
エスコ品番
EA948BW-61
材質
ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
16
寸法Lf(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50622197
EA948BW-61
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください