エスコ
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)
ねじ
M8
エスコ品番
EA948BW-64
材質
ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法Lf(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50622285
EA948BW-64
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください