エスコ
M8x12mm/40mm 雌ねじプラスチックノブ
エスコ品番
EA948BX-101
材質(本体)
ポリアミド
種類
多角形
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
14
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
12
材質(取付部)
SUM22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50622398
EA948BX-101
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください