エスコ
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ品番
EA948BX-137A
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
20
種類
丸形
寸法H(mm)
26.5
寸法S(mm)
12.5
寸法D(Φmm)
39.5
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)
17
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
20
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50622897
EA948BX-137A
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください