曜日別特売

M16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブ

M16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブ - エスコ
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-14材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)35寸法A(Φmm)80色(本体)ブラックねじの呼びM16表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)30材質(取付部)FC200内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623046EA948BX-14
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする