エスコ
M10x50mm/Φ61mm 雄ねじノブ
エスコ品番
EA948BX-145A
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
73
種類
丸形
寸法H(mm)
39
寸法S(mm)
18.5
寸法D(Φmm)
61
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)
23
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
50
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623177
EA948BX-145A
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください