エスコ
M20x38mm/Φ100mm 雌ねじノブ
仕様
タップ穴
エスコ品番
EA948BX-15
材質(本体)
FC200
種類
多角形
寸法B(mm)
63
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
42
寸法A(Φmm)
100
色(本体)
ブラック
ねじの呼び
M20
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
取付長(mm)
38
材質(取付部)
FC200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623238
EA948BX-15
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください