エスコ
M10x18mm/Φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ品番
EA948BX-2
材質(本体)
アルミ合金
種類
多角形
寸法B(mm)
32
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
50
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
18
材質(取付部)
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623256
EA948BX-2
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください