エスコ
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ
仕様
タップ穴
エスコ品番
EA948BX-23
材質(本体)
SCS13A
種類
多角形
寸法B(mm)
34
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
50
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
15
材質(取付部)
SCS13A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623326
EA948BX-23
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください