エスコ
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ品番
EA948BX-4
材質(本体)
アルミ合金
種類
多角形
寸法B(mm)
50
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
80
ねじの呼び
M16
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
28
材質(取付部)
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623658
EA948BX-4
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください