曜日別特売

M6x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ

M6x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ - エスコ
エスコ品番EA948BX-63材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)25ねじの呼びM6表面処理(本体)電解研磨アズワン品番64-7958-47材質(取付部)SUS303内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50624062EA948BX-63
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする