エスコ
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ
パネル固定用として最適です。
エスコ品番
EA948BY-13
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法F(mm)
2.5
寸法B(mm)
18
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
16
寸法A(Φmm)
30
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
クロムメッキ
取付長(mm)
30
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50624936
EA948BY-13
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください