エスコ
M4/108mm 雌ねじ取手(樹脂製・クローム)
材質
ABS樹脂
エスコ品番
EA948BZ-13
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
29
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
12
仕上
クローム調
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50626047
EA948BZ-13
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください