エスコ
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ品番
EA948C-121
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
65
寸法B(mm)
42.5
材質(ねじ部)
スチール
取付部
おねじ
寸法G(mm)
13.5
取付長(mm)
15
取付穴径(mm)
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50626634
EA948C-121
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください