エスコ
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ品番
EA948C-133
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
80
寸法B(mm)
54.5
材質(ねじ部)
スチール
取付部
おねじ
寸法G(mm)
16
取付長(mm)
30
取付穴径(mm)
M10
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50626975
EA948C-133
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください