エスコ
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ品番
EA948C-144
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
95
寸法B(mm)
63
材質(ねじ部)
スチール
取付部
おねじ
寸法G(mm)
19
取付長(mm)
50
取付穴径(mm)
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50627115
EA948C-144
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください