エスコ
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番
EA948CA-54
形状
ノブ付形
材質(本体)
SUL22L
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
131
寸法D(mm)
22
材質(グリップ)
フェノール樹脂
取付部
おねじ
寸法C(Φmm)
41
表面処理(本体)
黒染め
取付長(mm)
30
取付穴径(mm)
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50627623
EA948CA-54
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください