エスコ
M10x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
エスコ品番
EA948CA-91
形状
ノブ付形
材質(本体)
SUL22L
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
87
材質(グリップ)
フェノール樹脂
取付部
おねじ
寸法B1(mm)
58
寸法C(Φmm)
24
取付長(mm)
30
取付穴径(mm)
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50628077
EA948CA-91
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください