曜日別特売

M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

M5 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) - エスコ
取付部おねじ種類クランプレバー取付穴径(mm)M5材質(本体)亜鉛ダイカスト形状L字形エスコ品番EA948CD-102回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50629547EA948CD-10215
オープン
2,210
2,431(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする