エスコ
64mm/ 8mm [スチール製]角穴クランクハンドル
材質
クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し)
寸法M(mm)
8
エスコ品番
EA948CE-112
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
86
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
18
寸法K(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630107
EA948CE-112
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください