エスコ
80mm/10mm [スチール製]角穴クランクハンドル
材質
クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:スチール(SUM22L)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し)
寸法M(mm)
10
エスコ品番
EA948CE-113
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
105
寸法J(mm)
50
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630125
EA948CE-113
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください