エスコ
8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型)
強く差込むだけで取付できます。
材質
ポリプロピレン
仕様
セルフロックタイプ
エスコ品番
EA948CE-141
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630868
EA948CE-141
オープン
¥
265
¥
292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください