エスコ
M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル
材質
SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズ
M5
エスコ品番
EA948CE-22
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50631114
EA948CE-22
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください