エスコ
M6 x 53mm [クロームメッキ]回転ハンドル
材質
SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズ
M6
エスコ品番
EA948CE-31
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50631437
EA948CE-31
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください