エスコ
M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル
材質
SUS303
ねじサイズ
M6
エスコ品番
EA948CE-42
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50631647
EA948CE-42
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください