曜日別特売

M8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドル

M8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドル - エスコ
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8×13mm仕様雄ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-51寸法A(mm)18寸法D(mm)21寸法B(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50631717EA948CE-51
オープン
2,310
2,541(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする