エスコ
M8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M8×14mm
仕様
雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-52
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
22.5
寸法B(mm)
77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50631735
EA948CE-52
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください