エスコ
M 6x 59mm [折曲型 ]回転ハンドル
材質
グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズ
M6
仕様
雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番
EA948CE-61
寸法A(mm)
18
寸法E(mm)
8.9
寸法B(mm)
59.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50631823
EA948CE-61
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください