曜日別特売

M8 x 96mm [折曲型 ]回転ハンドル

M8 x 96mm [折曲型 ]回転ハンドル - エスコ
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-63寸法A(mm)28寸法E(mm)8.4寸法B(mm)96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50631875EA948CE-63
オープン
2,840
3,124(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする