エスコ
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
材質
グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズ
M6
エスコ品番
EA948CF-2
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50632803
EA948CF-2
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください