エスコ
61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型)
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質
ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズ
M5×25mm
エスコ品番
EA948CG-3A
色
つや消しブラック
質量(g)
78
寸法H(mm)
39
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
6
寸法S(mm)
18.5
寸法D(mm)
61
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
23
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
30
寸法Lf(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50633695
EA948CG-3A
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください