エスコ
M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー
エスコ品番
EA948DJ-1
形状
半球タイプ
材質(本体)
スチール(SCM45)
寸法A(mm)
6
表面処理
黒染め
材質(ボール)
スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)
2.5
寸法B
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50636748
EA948DJ-1
オープン
¥
295
¥
325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください