エスコ
M6 x16mm [半球]ボールスクリュー
エスコ品番
EA948DJ-12
形状
半球タイプ
材質(本体)
スチール(SCM45)
寸法A(mm)
16
表面処理
黒染め
材質(ボール)
スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)
4
寸法B
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637186
EA948DJ-12
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください