曜日別特売

M10x36.7mm [球]ボールスクリュー

M10x36.7mm [球]ボールスクリュー - エスコ
エスコ品番EA948DJ-123形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)36.7表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法BM10内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637265EA948DJ-123
オープン
250
275(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする