エスコ
M16x 28 mm [球]ボールスクリュー
エスコ品番
EA948DJ-131
形状
全球タイプ
材質(本体)
SCM435
寸法A(mm)
28
表面処理
黒染め
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
12
寸法B
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637396
EA948DJ-131
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください