エスコ
M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ品番
EA948DJ-206
形状
半球タイプ
材質(本体)
SCM435
寸法A(mm)
20
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
13
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
5.5
寸法E
M8
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637658
EA948DJ-206
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください