曜日別特売

M12x40mm [半球]ボールスクリュー

M12x40mm [半球]ボールスクリュー - エスコ
エスコ品番EA948DJ-28形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)40表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638148EA948DJ-28
オープン
525
578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする