エスコ
M12x 52 mm [球]ボールキャップスクリュー
エスコ品番
EA948DJ-317
形状
全球タイプ
材質(本体)
SCM435
寸法A(mm)
52
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
18
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
8.7
寸法E
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50638543
EA948DJ-317
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください