エスコ
M16x33mm トグルパッド
仕様
スイベル角/9°
エスコ品番
EA948DM-13
材質
S45C
寸法A(mm)
33
表面処理
高周波焼入、先端部:黒染め
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
24
寸法D
M16
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50638902
EA948DM-13
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください