M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト

M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA948DP-1材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM8ねじの呼びM8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639977EA948DP-1
オープン
315
347(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50639977
2023-12-20
用途: フロンフォークにて使用
カーフレンド自動車・二輪車・自転車関連業

純正では短くこちらで見つけ購入しました。
長さは元々のスタッドボルトと同じでしたので後はサビ具合が気になるとこですかね

対象商品 : 50639977
2023-07-20
用途: エンジン
その他業種

エンジンのインマニスタッドボルトとして使用
長さが少し長かったので、カットして使ってますが、安心して使えるものです。
中央のねじ山がない部分はねじ径より小さい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする