エスコ
M10x160mm [焼入]スタッドボルト
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA948DP-16
材質
SCM435
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
8.9
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
40
寸法C
M10
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50640144
EA948DP-16
オープン
¥
565
¥
622
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください