曜日別特売

M20x 80mm [焼入]スタッドボルト

M20x 80mm [焼入]スタッドボルト - エスコ
エスコ品番EA948DP-51材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50641027EA948DP-51
オープン
670
737(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする