エスコ
M20x200mm [焼入]スタッドボルト
エスコ品番
EA948DP-55
材質
SCM435
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
18.3
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
50
寸法C
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641167
EA948DP-55
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください