エスコ
M6 x18mm [焼入]カップリングナット
エスコ品番
EA948DS-1
材質
S45C
寸法A(mm)
18
表面処理
焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)
10
寸法C
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641675
EA948DS-1
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください