エスコ
M8 x24mm [焼入]カップリングナット
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻黒染め
エスコ品番
EA948DS-2
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
13
寸法C
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641693
EA948DS-2
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください