エスコ
M10 [フラット型]フランジナット
ねじ
M10×1.5
エスコ品番
EA948DT-13
材質
S45C
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
17
表面処理
焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50641964
EA948DT-13
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください