エスコ
M16 [球面型]フランジナット
ねじ
M16×2
エスコ品番
EA948DT-25
材質
S45C
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
R35
表面処理
焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50642332
EA948DT-25
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください